Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3pol GT74237 - 2859505

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3pol GT74237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.9 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74237

Gyártói cikkszám

2859505

Gyártói típuskód

VAL-CP-2S-350

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.9 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PS/48DC/24DC/5