Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 3+1pol IP20 SN136101 - 1076468

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 3+1pol IP20 SN136101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.9 kV

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136101

Gyártói cikkszám

1076468

Gyártói típuskód

VAL-SEC-T2-4+0-440-FM

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.9 kV

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.9 kV

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető C fok 3+1pol IP20