PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24V 1pol GT89172 - 2800457
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 24 V
Névleges feszültség DC - 24 V
Névleges áram - 26 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89172
Gyártói cikkszám
2800457
Gyártói típuskód
PT 2-PE/S-24AC/FM
Névleges feszültség AC:
24 V
Névleges feszültség DC:
24 V
Névleges áram:
26 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
34 V
Pólusszám:
2
Legmagasabb tartós feszültség DC:
44 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
1 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
0.18 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
0.55 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem