PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24VDC dugasz GT65212 - 2856087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918599164
Sonepar cikkszám
GT65212
Gyártói cikkszám
2856087
Gyártói típuskód
PT 2x1-24DC-ST
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
0 V
Védelmi szint ér/föld:
60 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
0 V
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem