PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 48VDC IP20 GT59991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 48 V
Névleges feszültség DC - 48 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 60 V
Névleges áram - 26 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918574987
Sonepar cikkszám
GT59991
Gyártói cikkszám
2817958
Gyártói típuskód
PT 2+1-S-48DC/FM
Névleges feszültség AC:
48 V
Névleges feszültség DC:
48 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
60 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
60 V
Névleges áram:
26 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
0.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Védelmi szint:
0.12 kV
Védelmi szint L-N:
0.12 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
0.12 kV
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Zavarszűrővel:
Nem
Védettség:
IP20