PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok dugasz SN020912 - 2839198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230-230 V
Névleges feszültség DC - 230-230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 275 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182854
Sonepar cikkszám
SN020912
Gyártói cikkszám
2839198
Gyártói típuskód
PT 2X1VA-230AC-ST
Névleges feszültség AC:
230-230 V
Névleges feszültség DC:
230-230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
275 V
Névleges áram:
26 A
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem