Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugaljhoz D fok 230V SN110581 - 1038842

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugaljhoz D fok 230V SN110581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Pólusszám - 2

  • Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE) - 4 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110581

Gyártói cikkszám

1038842

Gyártói típuskód

BLT-SKT-230-A

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Pólusszám:

2

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

4 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

akusztikus

Zavarszűrővel:

Nem

Túlfesz levezető dugaljhoz D fok 230V