PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető gyengeáramhoz RJ45 SN104884 - 2882925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Névleges áram - 0.38 A
Védelmi szint ér/ér - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356155137
Sonepar cikkszám
SN104884
Gyártói cikkszám
2882925
Gyártói típuskód
DT-TELE-RJ45
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
0.38 A
Védelmi szint ér/ér:
250 V
Védelmi szint ér/föld:
250 V
Határfrekvencia:
50 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem