Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető összeg-áram szikraköz GT48752 - 2817987

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető összeg-áram szikraköz GT48752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918163662

Sonepar cikkszám

GT48752

Gyártói cikkszám

2817987

Gyártói típuskód

F-MS 12

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet kis csomag