PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető SN020911 - 2920722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.3 A
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356182850
Sonepar cikkszám
SN020911
Gyártói cikkszám
2920722
Gyártói típuskód
TT-2/2-M-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/föld:
55 V
Határfrekvencia:
2.5 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem