PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető SN020913 - 2803865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356310550
Sonepar cikkszám
SN020913
Gyártói cikkszám
2803865
Gyártói típuskód
TT-EX(I)-M-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.25 A
Védelmi szint ér/ér:
70 V
Védelmi szint ér/föld:
1500 V
Határfrekvencia:
2 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem