PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I. 1 pol. SN008706 - 2905987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Méret - 2 TE
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626013268
Sonepar cikkszám
SN008706
Gyártói cikkszám
2905987
Gyártói típuskód
FLT-SEC-P-T1-1C-440/25-FM
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Névleges feszültség AC:
400 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Védelmi szint L-N:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen