Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz PT2-PE/S-hez 24V IP20 SN085137 - 2905232

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz PT2-PE/S-hez 24V IP20 SN085137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Névleges feszültség DC - 24 V

  • Névleges áram - 26 A

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Védelmi szint - 0.25 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356939720

Sonepar cikkszám

SN085137

Gyártói cikkszám

2905232

Gyártói típuskód

PLT-SEC-T3-24-P

Névleges feszültség AC:

24 V

Névleges feszültség DC:

24 V

Névleges áram:

26 A

Szerelési mód:

alapelemre

Védelmi szint:

0.25 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

34 V

Pólusszám:

2

Legmagasabb tartós feszültség DC:

34 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.25 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

0.65 kV

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető tartalék dugasz PT2-PE/S-hez 24V