Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 400-hoz IP20 GT81421 - 2816399

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 400-hoz IP20 GT81421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 2.2 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918131593

Sonepar cikkszám

GT81421

Gyártói cikkszám

2816399

Gyártói típuskód

VAL-MS 400 ST

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

2.2 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

585 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Védelmi szint L-N:

2.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1v