PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető TI/T2 3 vezetékes IP20 GT87651 - 2800186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356518574
Sonepar cikkszám
GT87651
Gyártói cikkszám
2800186
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges feszültség AC:
240 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20