Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Túlfesz védelem GT16166 - 2859343

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz védelem GT16166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918960711

Sonepar cikkszám

GT16166

Gyártói cikkszám

2859343

Gyártói típuskód

BT-SKT 230/A

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

fali csatlakozó aljzat

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Pólusszám:

2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

4.5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Jelzés az eszközön:

akusztikus

Zavarszűrővel:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat