PHOENIX CONTACT - Túlfesz-védelmi készülék SN022038 - 2800034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Védelmi szint ér/ér - 65 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356411004
Sonepar cikkszám
SN022038
Gyártói cikkszám
2800034
Gyártói típuskód
S-PT-EX-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint ér/ér:
65 V
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Határfrekvencia:
40 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Igen