PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető 2 vezetékes analóg jelhez LIT 1X2-24 SN076172 - 2804610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V
Névleges áram - 0.35 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356428330
Sonepar cikkszám
SN076172
Gyártói cikkszám
2804610
Gyártói típuskód
LIT 1X2-24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Névleges áram:
0.35 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Határfrekvencia:
2 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem