PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető aljzat SN080408 - 2807573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 0.55 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 60 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 75 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918075262
Sonepar cikkszám
SN080408
Gyártói cikkszám
2807573
Gyártói típuskód
VAL-MS 60 ST
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
0.55 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
60 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
75 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
100 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
60 V
Védelmi szint L-N:
0.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20