PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető F-MS-T1/T2 50 SN074649 - 2801136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Méret - 1 TE
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356701952
Sonepar cikkszám
SN074649
Gyártói cikkszám
2801136
Gyártói típuskód
F-MS-T1/T2 50
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Méret:
1 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
240 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint:
1.7 kV
Védettségi szint N-PE:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Nem