PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség levezető LAN-interfészekhez SN088033 - 2818973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.35 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 11 V
Névleges áram - 1.5 A
Védelmi szint ér/ér - 30 V
Védelmi szint ér/föld - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918172275
Sonepar cikkszám
SN088033
Gyártói cikkszám
2818973
Gyártói típuskód
D-LAN-A/RJ45-BS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.35 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
11 V
Névleges áram:
1.5 A
Védelmi szint ér/ér:
30 V
Védelmi szint ér/föld:
400 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
falon kívül
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem