PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető PLT-T3-IT-230-FM35 SN123771 - 2906450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Védelmi szint - 1.2 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123771
Gyártói cikkszám
2906450
Gyártói típuskód
PLT-T3-IT-230-FM35
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint:
1.2 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Pólusszám:
2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem