Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető T3 24 V AC/DC IP20 SN121706 - 2907916

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető T3 24 V AC/DC IP20 SN121706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Névleges áram - 26 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 0.2 kV

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121706

Gyártói cikkszám

2907916

Gyártói típuskód

PLT-SEC-T3-24-FM-UT

Névleges feszültség AC:

24 V

Névleges áram:

26 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

0.2 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

34 V

Pólusszám:

2

Legmagasabb tartós feszültség DC:

44 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.2 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

0.6 kV

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Túlfeszültség-levezető T3 24 V AC/DC IP20