PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi készülék SN148195 - 2920968
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Védelmi szint - 1.7 kV
Névleges feszültség AC - 240 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 4 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148195
Gyártói cikkszám
2920968
Gyártói típuskód
VAL-MS 385/80/3+1-FM
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
1.7 kV
Névleges feszültség AC:
240 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
2 kV
Védettségi szint N-PE:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
egyéb