PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-védelmi készülék - TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I SN149974 - 2906817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149974
Gyártói cikkszám
2906817
Gyártói típuskód
TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
6 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Határfrekvencia:
1 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Robbanásbiztos kivitel:
Nem