PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védelmi sorkapocs SN083056 - 2801458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.3 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356769204
Sonepar cikkszám
SN083056
Gyártói cikkszám
2801458
Gyártói típuskód
TT-ST-2-PE/S2-24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.3 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
6 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1250 V
Határfrekvencia:
1 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem