PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség védő BNC N vagy 7/16-hoz GT47038 - 2818148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 195 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 280 V
Névleges áram - 5 A
Védelmi szint ér/ér - 700 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918148379
Sonepar cikkszám
GT47038
Gyártói cikkszám
2818148
Gyártói típuskód
CN-UB-280DC-SB
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
195 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
280 V
Névleges áram:
5 A
Védelmi szint ér/ér:
700 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Határfrekvencia:
3000 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
N-Connector
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem