PHOENIX CONTACT - Vezérlő SN074105 - 2700975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 19.2-30 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 19.2-30 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - modulokból álló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356665513
Sonepar cikkszám
SN074105
Gyártói cikkszám
2700975
Gyártói típuskód
ILC 171 ETH 2TX
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
19.2-30 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
19.2-30 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-30 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
modulokból álló
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
15 ms
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
4
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Igen
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Rendszerkomponensek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Tároló/memóriafajta:
NVRAM
Tároló/memória mérete:
512 kByte
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Szélesség:
80 mm
Magasság:
119.8 mm
Mélység:
71.5 mm