PHOENIX CONTACT - Wireless-MUX készlet, 16 digitális I/O, 2 analóg I/O IP20 SN011100 - 2884208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Digitális bemenetek száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356049597
Sonepar cikkszám
SN011100
Gyártói cikkszám
2884208
Gyártói típuskód
ILB BT ADIO MUX-OMNI
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
19.2-30.5 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
19.2-30.5 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-30.5 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
0.5 A
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Igen
Analóg bemenet, áram:
Igen
Analóg bemenet, feszültség:
Igen
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg kimenet, áram:
Igen
Analóg kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
2 bit
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Igen
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
95 mm
Magasság:
119.8 mm
Mélység:
57 mm