PRÖPSTER - Beton lábazat 25kg M16 menettel Kerek átm.: 375 mm új kivitel (alátétlemez 103102) SN162466 - 103118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 375 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162466
Gyártói cikkszám
103118
Gyártói típuskód
103118 Kerek átm.: 375 mm
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
375 mm
Felület:
egyéb
Súly:
25 kg
Novemberi ebusiness akció 2024