PRÖPSTER - Betongúla 16Kg M16 menet, Kerek Átm. 380 mm régi GT06278 - 103101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 380 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273011493
Sonepar cikkszám
GT06278
Gyártói cikkszám
103101
Gyártói típuskód
103101 Kerek: 380 mm
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
380 mm
Felület:
kezeletlen
Súly:
16 kg
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Betongúla 16Kg M16 menet