PRÖPSTER - Felfogórúd tartó (Rögzítőkereszt 5 mágnesfóliával+Felfogórúddal 1500mm+KS csatlakozóval) GT83408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Alkalmazás - fémtető
Szerelési mód - beakasztható
Befogási tartomány - 10-16 mm
Tartó anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273119229
Sonepar cikkszám
GT83408
Gyártói cikkszám
919860
Gyártói típuskód
919860
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Alkalmazás:
fémtető
Szerelési mód:
beakasztható
Befogási tartomány:
10-16 mm
Tartó anyaga:
alumínium
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
1500 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Felfogó mágnesfólia -talp 919860