Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelő szalag 30 x 3,5mm acél tűzihorganyzott Z500 GT49101 - 100336k

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelő szalag 30 x 3,5mm acél tűzihorganyzott Z500 GT49101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49101

Gyártói cikkszám

100336k

Gyártói típuskód

100336k

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 30 x 3,5mm acél tűzihorganyzott Z500