PRÖPSTER - Földelőbilincs szalag 1-4'' átm:33-115mm G72281 - 111440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 33.7-115 mm
Anyag - egyéb
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273030050
Sonepar cikkszám
G72281
Gyártói cikkszám
111440
Gyártói típuskód
111440
Befogási tartomány:
33.7-115 mm
Anyag:
egyéb
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Földelőbilincs szalag 1-4" átm:33-115mm