PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, A típus, Horganyzott GT02970 - 110020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273016085
Sonepar cikkszám
GT02970
Gyártói cikkszám
110020
Gyártói típuskód
110020
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Keresztprofil:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő mélyföldelő horg. acél 20/1500mm "A"