PRÖPSTER - Koax finomvédelem TV-re P-KF/Z-TV GT24791 - 210202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 65-65 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 1.5 kA
Névleges áram - 4 A
Védelmi szint ér/ér - 350 V
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273072869
Sonepar cikkszám
GT24791
Gyártói cikkszám
210202
Gyártói típuskód
P-KF/Z-TV
Névleges feszültség DC:
65-65 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.5 kA
Névleges áram:
4 A
Védelmi szint ér/ér:
350 V
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
antenna-koax-csatlakozó
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Koax finomvédelem TV-re P-KF/Z-TV