Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Korrózióvédő kötés 50mm széles (10m) GT48931 - 1024

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Korrózióvédő kötés 50mm széles (10m) GT48931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 50 mm

  • Anyag - petrolátum

  • Felület - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273004266

Sonepar cikkszám

GT48931

Gyártói cikkszám

1024

Gyártói típuskód

1024

Tartozék fajtája:

korrózióvédő kötés 50 mm

Anyag:

petrolátum

Felület:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Korrózióvédő kötés