PRÖPSTER - Túlfesz levezető C fok 230V 1pol dugaszolható távj GT48407 - 206078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 75 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273067261
Sonepar cikkszám
GT48407
Gyártói cikkszám
206078
Gyártói típuskód
P-VMS 75 fm
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
75 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
Legmagasabb tartós feszültség DC:
100 V
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 1pol dugaszolható távj