Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető C fok 230V 4pol GT73919 - 306224

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető C fok 230V 4pol GT73919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 80 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273075952

Sonepar cikkszám

GT73919

Gyártói cikkszám

306224

Gyártói típuskód

P-VMS 280 FM 4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

80 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

300 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 4pol