Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető D fok 230V 1 mod SN086063 - 306460

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető D fok 230V 1 mod SN086063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 1.1 kV

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086063

Gyártói cikkszám

306460

Gyártói típuskód

P-DA 230 D

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

1.1 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

250 V

Pólusszám:

2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C+D fok 255V csatl alj-ba