PRÖPSTER - Túlfesz levezető D fok 255V 1pol 2p+F mélyített csatl alj-ba SN058064 - 206312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 6 kA
Védelmi szint - 1.3 kV
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC - 255 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058064
Gyártói cikkszám
206312
Gyártói típuskód
P-DA230 UP
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
6 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC:
255 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
6 kA
Névleges feszültség DC:
0 V
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 255V 1pol 2p+F mélyített csatl alj-ba