PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna csőbilincs 60-120mm GT38033 - 111214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 60-120 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk - 10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273023977
Sonepar cikkszám
GT38033
Gyártói cikkszám
111214
Gyártói típuskód
111214
Befogási tartomány:
60-120 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd h=4000mm 2 részes n.acél