Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PVC köppeny GT60896

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PVC köppeny GT60896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 0 mm

  • Vezetékanyag - acél

  • Vezetékanyag anyagminősége - egyéb

  • Nyersanyag-tulajdonság - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 74 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273009230

Sonepar cikkszám

GT60896

Gyártói cikkszám

100013

Gyártói típuskód

100013

Vezetékátmérő:

10 mm

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

0 mm

Vezetékanyag:

acél

Vezetékanyag anyagminősége:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Felület:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Szín:

fekete

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PVC köppeny