Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél, 6m/szál GT12027

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél, 6m/szál GT12027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 16 mm

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - egyéb

  • Alkalmazás Ex-tartományban - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12027

Gyártói cikkszám

999016

Gyártói típuskód

999016

Vezetékátmérő:

16 mm

Vezetékanyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 16mm acél, 6m/szál