Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 16mm felfogórúd alu 1,5 GT44843

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 16mm felfogórúd alu 1,5 GT44843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - fogórúd csavarmenettel

  • Anyag - alumínium ötvözet

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273013169

Sonepar cikkszám

GT44843

Gyártói cikkszám

103150

Gyártói típuskód

103150

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

fogórúd csavarmenettel

Anyag:

alumínium ötvözet

Felület:

egyéb

Csatlakozás:

körvezeték

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető átm 16mm felfogórúd alu 1,5