PRÖPSTER - Villámvédelmi Niro vezetéktartó nemesacél 8mm GT02827 - 111031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273020518
Sonepar cikkszám
GT02827
Gyártói cikkszám
111031
Gyártói típuskód
111031
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Alsó rész anyaga:
műanyag
Vezetéktartó építési magasság:
18 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem