PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó 210mm acél Niro GT14214 - 111019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Befogási tartomány - 8-8 mm
Hordozó hossza - 210 mm
Vezetéktartó építési magasság - 33 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273020204
Sonepar cikkszám
GT14214
Gyártói cikkszám
111019
Gyártói típuskód
111019
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Befogási tartomány:
8-8 mm
Hordozó hossza:
210 mm
Vezetéktartó építési magasság:
33 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó 210mm acél Niro