PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd10 Niro nemes acél GT49124 - 111536 R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - nyeregtető
Befogási tartomány - 10-10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273033044
Sonepar cikkszám
GT49124
Gyártói cikkszám
111536 R
Gyártói típuskód
111536 R
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
nyeregtető
Befogási tartomány:
10-10 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
410 mm
Vezetéktartó építési magasság:
32 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd10 Niro nemes acél