Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg. acél GT13538 - 111023

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg. acél GT13538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Befogási tartomány - 8-8 mm

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 150 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273020341

Sonepar cikkszám

GT13538

Gyártói cikkszám

111023

Gyártói típuskód

111023

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Befogási tartomány:

8-8 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél (V2A)

Hordozó hossza:

120 mm

Vezetéktartó építési magasság:

33 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg. acél