Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Izzó LED-es 1,8W E14foglalat 120lm 2700K T18 SN100800 - 1588

MásolásMásolás
Rábalux - Izzó LED-es 1,8W E14foglalat 120lm 2700K T18 SN100800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250315881

Sonepar cikkszám

SN100800

Gyártói cikkszám

1588

Gyártói típuskód

1588

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Izzó LED-es 1,8W E14foglalat 120lm 2700K T18